Motion
9676XL
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03160009
N° MFR9676XL
Prix16.79 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03160009
N° MFR9676XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.79 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439676433

Aperçu

Description du fabricant
9676XL SEL ET POIVRE DYNEEMA ULTRA TECH
  • La capacité inhérente de la fibre Dyneema® à dissiper la chaleur corporelle et à faire passer l’humidité de l’intérieur du gant à l’extérieur permet une durée de port plus longue, favorise une meilleure protection des mains
  • Paume et doigts en polyuréthane gris
  • Poignet à ourlet
  • Couleur : Sel et poivre avec revêtement gris
  • Score CE : 4343

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté