Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description22612-88 AVEC LUBRIFIANT SOLIDE EN MICROPOLY
- Caractéristiques et avantages• MTO • Lubrifiant solide en micropoly
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 22612-88 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.5000 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant22612-88
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1951 lbf
- Capacité de charge statique radiale1010 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série20000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
- MTO
- Lubrifiant solide en micropoly