Motion
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE 01032 SCOTCH 136 1/2 PO X250 PO / 254 MM

3M
01032 SCOTCH DOUBLE SIDED TAPE 136 1/2"X250 IN

Scotch® Ruban adhésif à double face 136
N° D’ARTICLE MI03161927
N° MFR01032 SCOTCH DOUBLE SIDED TAPE 136 1/2"X250 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01032 SCOTCH DOUBLE SIDED TAPE 136 1/2"X250 IN

Scotch® Ruban adhésif à double face 136
N° D’ARTICLE MI03161927
N° MFR01032 SCOTCH DOUBLE SIDED TAPE 136 1/2"X250 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    1 po
  • Longueur du rouleau
    250 po
  • Largeur du rouleau
    1/2 po
  • Poids
    0.054 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200010323
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    00021200010323

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE SCOTCH 01032
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les deux côtés sont recouverts d’adhésif permanent
  • Pas de dégâts de colle
  • Une façon plus propre de créer et de créer des présentations pour la maison et l’école par rapport à la colle
  • Maintient les choses ensemble sans être vu
  • Distributeur inclus : Se recharge facilement, se range facilement, toujours prêt
  • Glisse le rouleau en douceur, coupe facilement
  • Sécuritaire pour les photos
  • Pas de doublure
  • Idéal pour les activités comme l’artisanat, le collimage, la fabrication de cartes et la création de présentations
  • 1/2 po x 250 po, 1 distributeur, âme de 1 po
  • Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas