Motion
03862

3M
03862

Ruban en tissu Tissu de verre à face unique 60yd 5 po de large
N° D’ARTICLE MI03162327
N° MFR03862
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03862

Ruban en tissu Tissu de verre à face unique 60yd 5 po de large
N° D’ARTICLE MI03162327
N° MFR03862
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Longueur du rouleau
    180 pi, 54.86 m
  • Largeur du rouleau
    5.0000 po, 127 mm
  • Résistance à la traction
    139 po
  • Épaisseur
    8.3 mil
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    52 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    7 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200038624
  • Série du fabricant
    365
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200038624
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200038624
  • Matériel
    Chiffon en verre
  • Température de fonctionnement maximale
    232 °C, 450 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +450 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Série
    365
  • Forme
    Rouleau
  • Normes respectées
    ASTM D3330, ASTM D3758, D3652, F.A.R. 25.853(a)
  • CUP_NON
    00021200038624
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN THERMODURCISSABLE EN TISSU DE VERRE 03862
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc se réticule lorsqu’il est exposé à un cycle de thermodurcissage, offrant une adhérence et une résistance à la liaison et une résistance à la chaleur plus élevées
  • L’adhésif en caoutchouc thermodurcissable se réticule lorsqu’il est exposé à un cycle de thermodurcissage, offrant une adhérence et une résistance à la liaison et une résistance à la chaleur plus élevées
  • L’endos en tissu de verre offre une résistance élevée à la traction pour aider à augmenter la productivité
  • L’endos durable ne rétrécit pas et ne pourrit pas et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux perforations pour une performance prolongée
  • Une bonne résistance aux solvants produit une excellente liaison qui reste fixée dans diverses conditions