Motion
RUBAN DE POLYÉTHYLÈNE 05165  483 BLANC 2 PO X36YD  5.3 MIL

3M
05165 POLYETHYLENE TAPE 483 WHITE 2"X36YD 5.3 MIL

Rubans en polyéthylène - Longueur : 36 vg, Largeur : 2 po, Épaisseur : 5 mil, Blanc
N° D’ARTICLE MI03162470
N° MFR05165 POLYETHYLENE TAPE 483 WHITE 2"X36YD 5.3 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05165 POLYETHYLENE TAPE 483 WHITE 2"X36YD 5.3 MIL

Rubans en polyéthylène - Longueur : 36 vg, Largeur : 2 po, Épaisseur : 5 mil, Blanc
N° D’ARTICLE MI03162470
N° MFR05165 POLYETHYLENE TAPE 483 WHITE 2"X36YD 5.3 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    10 po
  • Épaisseur
    5 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    12 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    300 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200051654
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +200 °F
  • CUP_NON
    00021200051654

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN POLYÉTHYLÈNE 05165 483
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos extrêmement flexible permet au ruban de s’étirer et de s’adapter aux surfaces texturées et irrégulières
  • L’endos en polyéthylène a un faible taux de transmission de vapeur d’eau et offre une bonne résistance aux solvants et aux alcalis
  • L’adhésif en caoutchouc adhère bien et s’enlève proprement de la plupart des surfaces
  • Le ruban reste collé et flexible à des températures aussi basses que -20°F
  • Les couleurs vives et l’endos lisse offrent une excellente apparence brillante
  • Le ruban noir offre une excellente résistance aux rayons UV et peut être utilisé à l’extérieur jusqu’à 12 mois