Spécifications
Dimensions
- Longueur60 verges
- Épaisseur5 mil
- Poids0.066 lb
- Largeur0.0938 po
Détails
- Résistance à l’adhérence37 oz-po (acier)
- ApplicationMasquage automobile, masquage des ridules, masquage pour la peinture, cuisson de peinture à température moyenne, cuisson de peinture, masquage de peinture, masquage de préparation de peinture, peinture, masquage de qualité supérieure
- Matériau de supportFilm de polypropylène
- CouleurVert
- Numéro de stock du fabricant70016026653
- Numéro CUP du fabricant00021200063084
- Température de fonctionnement maximale+250 °F
- CUP_NON00021200063084
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Ruban à lignes fines haute performance idéal pour peindre de longues lignes droites avec des bords nets
- Résistant à la plupart des solvants et à l’humidité
- Le profil bas et l’adhérence élevée offrent une excellente séparation de la ligne de couleur
- Résiste à la chaleur dans les cycles de cuisson jusqu’à 250°F /121°C pendant 30 minutes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.