Motion
DISTRIBUTEUR MANUEL DE RUBAN FILAMENT SCOTCH 06919  H133  PN6919 MDL 3/4"

3M
06919 SCOTCH FILAMENT TAPE HAND DISPENSER H133 PN6919 MDL 3/4"

Scotch® Distributeur de ruban filament pour les mains H133, PN6919, 3/4 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162581
N° MFR06919 SCOTCH FILAMENT TAPE HAND DISPENSER H133 PN6919 MDL 3/4"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06919 SCOTCH FILAMENT TAPE HAND DISPENSER H133 PN6919 MDL 3/4"

Scotch® Distributeur de ruban filament pour les mains H133, PN6919, 3/4 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162581
N° MFR06919 SCOTCH FILAMENT TAPE HAND DISPENSER H133 PN6919 MDL 3/4"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale du ruban
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • À utiliser avec
    Ruban à filaments
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200069192
  • Matériel
    Plastique
  • Quantité du colis
    6
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Tenue à la main
  • CUP_NON
    00021200069192

Aperçu

Description du fabricant
06919 RUBAN DE FILAMENT D’ÉCOSSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Capacité de largeur de ruban de 3/4 po (18mm mm)
  • Fabriqué avec des matériaux durables et légers pour un ruban rapide et facile
  • Distribue et polit le ruban en un seul mouvement pour un scellement efficace de la boîte
  • Permet une application rapide et économique des clips en « L » et en « C » pour des opérations rapides
  • Le frein à main dans l’âme permet l’application de tension pour les applications de renforcement de boîte serrée et d’empaquetage