Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 13976 VHB F9460PC TRANSPARENT 1 PO X60YD  2.0 MIL

3M
13976 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif F9460PC VHB 3M™ transparent, 1 po x 60 vg, 2 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162690
N° MFR13976 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13976 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif F9460PC VHB 3M™ transparent, 1 po x 60 vg, 2 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162690
N° MFR13976 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.002 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    7 po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200139765
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +500 °F
  • CUP_NON
    00021200139765

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 13976 VHB F9460PC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban de transfert transparent à double face de 2.0 mils (0.05 mm) VHB de 102 mm offre un profil mince combiné à notre adhésif acrylique haute résistance pour une adhérence durable
  • Tolérance de température à court terme jusqu’à 260 °C ( 500 °F)
  • Tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 300°F (149°C)
  • Se conforme à une variété d’applications intérieures et extérieures
  • Doublure en papier kraft enduit de poly no 58 imprimée avec la marque VHB 3M™
  • Adhésif durable résistant aux produits chimiques, aux rayons UV et aux solvants
  • La facilité d’application augmente la productivité