Motion
POLYMÈRE D’AMORTISSEMENT VISCOÉLASTIQUE 15808 COUCHES SJ2040X , 4 PO X30YD

3M
15808 LAYERED VISCOELASTIC DAMPING POLYMER SJ2040X 4"X30YD

3M™ polymère d’amortissement viscoélastique en couches SJ2040X, 4 po x 30 vg, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162736
N° MFR15808 LAYERED VISCOELASTIC DAMPING POLYMER SJ2040X 4"X30YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15808 LAYERED VISCOELASTIC DAMPING POLYMER SJ2040X 4"X30YD

3M™ polymère d’amortissement viscoélastique en couches SJ2040X, 4 po x 30 vg, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162736
N° MFR15808 LAYERED VISCOELASTIC DAMPING POLYMER SJ2040X 4"X30YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 verges
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc

Aperçu

Description du fabricant
AMORTISSEMENT VISCOÉLASTIQUE ÉTAGÉ 15808
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne performance thermique pour les applications à long terme à des températures modérées
  • Utilisation dans les applications qui subissent de courts écarts de température
  • Offre une performance d’amortissement robuste dans les applications qui nécessitent un faible dégazage et des niveaux ioniques faibles tout en offrant une performance d’amortissement robuste
  • Les performances d’amortissement typiques pour le facteur de perte et le module de stockage se situent entre les polymères d’amortissement viscoélastiques 3M™ 112 et 130
  • Utilisation dans les conceptions d’isolation des vibrations et des chocs