Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 18408 DOUBLE DOUBLURE 7952MP TRANSPARENT 24"X36"2.0 MIL

3M
18408 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7952MP CLEAR 24"X36"2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ double revêtement 7952MP, transparent, 24 po x 36 po, 2 mil, 100 feuilles par caisse
N° D’ARTICLE MI03162803
N° MFR18408 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7952MP CLEAR 24"X36"2.0 MIL
Prix20.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18408 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7952MP CLEAR 24"X36"2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ double revêtement 7952MP, transparent, 24 po x 36 po, 2 mil, 100 feuilles par caisse
N° D’ARTICLE MI03162803
N° MFR18408 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7952MP CLEAR 24"X36"2.0 MIL
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
Prix20.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    2.3 mil
  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur de la doublure
    4.2 mil
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    168 (acier inoxydable) oz-po, 52 (PVC) oz-po, 58 (polycarbonate) oz-po, 61 (acrylique) oz-po, 62 (ABS) oz-po, 77 (aluminium) oz-po, 80 (verre) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200184081
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +400 °F
  • CUP_NON
    50021200184081

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF DOUBLE 18408
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban adhésif nominal de 2 mils offre une résistance au cisaillement exceptionnelle pour les métaux et les plastiques SSE
  • Offre une résistance très élevée aux solvants et à l’humidité
  • Doublure plate spéciale PCK pour une stabilité dimensionnelle accrue dans des conditions de stockage, de traitement, d’expédition et d’application à humidité élevée
  • La doublure à plat double PCK de 4.2 mils élimine pratiquement tout froissement, gauchissement et ondulation
  • L’adhésif acrylique 200MP est considéré comme la norme de l’industrie pour les applications de fixation graphique et de raccordement industriel général
  • L’adhésif temporairement repositionnable améliore la précision de la mise en place, réduisant ainsi le travail de reprise
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good