Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 19337  468MP TRANSPARENT 1 PO X60YD  5.0 MIL

3M
19337 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 1"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 468MP, transparent, 1 po x 60 vg, 5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162867
N° MFR19337 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 1"X60YD 5.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19337 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 1"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 468MP, transparent, 1 po x 60 vg, 5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162867
N° MFR19337 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 1"X60YD 5.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    5.2 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    4.2 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    115 (aluminium) oz-po, 181 (acier inoxydable) oz-po, 65 (polycarbonate) oz-po, 67 (acrylique) oz-po, 68 (ABS) oz-po, 69 (PVC) oz-po, 92 (verre) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200193378
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +400 °F
  • CUP_NON
    00021200193378

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 19337 TRANSPARENT 468MP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une résistance exceptionnelle au pelage et au cisaillement pour les métaux et les plastiques SSE
  • La doublure en papier kraft à revêtement de poly (PCK) no 58 offre une liaison haute résistance pour les applications d’épissage et de laminage
  • Les adhésifs plus épais améliorent l’humidification et l’adhérence sur les surfaces texturées
  • Offre une résistance très élevée aux solvants et à l’humidité
  • L’adhésif acrylique 200MP est considéré comme la norme de l’industrie pour les applications de fixation graphique et de raccordement industriel général

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs