Motion
22834 PELLICULE DE MASQUAGE DE PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE 7300 TRANSLUCIDE 9"X1500' 2.0 MIL

3M
22834 HIGH TEMP PAINT MASKING FILM 7300 TRANSLUCENT 9"X1500' 2.0 MIL

3M™ Film de masquage de peinture haute température 7300, translucide, 9 po x 1500 pi, 3.4 mil, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162886
N° MFR22834 HIGH TEMP PAINT MASKING FILM 7300 TRANSLUCENT 9"X1500' 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22834 HIGH TEMP PAINT MASKING FILM 7300 TRANSLUCENT 9"X1500' 2.0 MIL

3M™ Film de masquage de peinture haute température 7300, translucide, 9 po x 1500 pi, 3.4 mil, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162886
N° MFR22834 HIGH TEMP PAINT MASKING FILM 7300 TRANSLUCENT 9"X1500' 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1500 pi
  • Épaisseur
    3.4 mil
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    70006158730
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200228346
  • Type
    Ruban de peintre
  • CUP_NON
    00021200228346

Aperçu

Description du fabricant
22834 PELLICULE DE MASQUAGE DE PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE 7300
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne de manière fiable à des températures pouvant atteindre 310°F
  • La conception souple offre un drapé et une conformabilité résistants aux rayures
  • Rouleaux à simple enroulement de largeur définitive
  • Élimine la contamination par les fibres volantes qui peut se produire avec les produits de papier fibreux
  • La conception sans adhésif aide à créer des lignes de peinture nettes
  • L’utilisation typique comprend un outil de distribution