Motion
RUBAN EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 24303  4466 BLANC 3/4 PO X36YD  1/16 PO

3M
24303 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466 WHITE 3/4"X36YD 1/16"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4466, blanc, 3/4 po x 36 vg, 62 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162996
N° MFR24303 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466 WHITE 3/4"X36YD 1/16"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24303 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466 WHITE 3/4"X36YD 1/16"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4466, blanc, 3/4 po x 36 vg, 62 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162996
N° MFR24303 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466 WHITE 3/4"X36YD 1/16"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Hauteur totale
    62.5 mm
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    62 mm
  • Largeur totale
    0.8 po
  • Résistance à la traction
    40 lb/po2
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    8 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200243035
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200243035

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 24303
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Noir ou blanc, support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées de 0.062 po (1.6 mm)
  • Adhérence ultime élevée à une grande variété de surfaces
  • Le ruban conforme adhère aux surfaces irrégulières
  • Le système d’adhésif en caoutchouc unique permet une adhérence rapide
  • Adhère bien à la plupart des matériaux à faible énergie de surface (LSE)