Motion
RUBAN 24382 VHB 4936F GRIS 1 PO X72YD  25.0 MIL

3M
24382 VHB TAPE 4936F GRAY 1"X72YD 25.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4936F, gris, 1 po x 72 vg, 25 mil, film protecteur, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163036
N° MFR24382 VHB TAPE 4936F GRAY 1"X72YD 25.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24382 VHB TAPE 4936F GRAY 1"X72YD 25.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4936F, gris, 1 po x 72 vg, 25 mil, film protecteur, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163036
N° MFR24382 VHB TAPE 4936F GRAY 1"X72YD 25.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    25 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Résistance à la traction
    90 lb/po2
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    17 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200243820
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200243820

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 24382 GRIS 4936F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage gris de 0.025 po (0.6 mm) et le noyau en mousse acrylique conformable offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents
  • Certifié UL GREENGUARD et UL GREENGUARD Gold, contribuant au crédit LEED