Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 24611  9471 TRANSPARENT 2 PO X60YD  2.0 MIL

3M
24611 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9471 CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9471, transparent, 2 po x 60 vg, 2 mil, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI03163442
N° MFR24611 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9471 CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL
Prix108.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24611 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9471 CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9471, transparent, 2 po x 60 vg, 2 mil, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI03163442
N° MFR24611 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9471 CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL
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
Prix108.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    2 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    3.5 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    32 (polypropylène) oz-po, 75 (polycarbonate) oz-po, 85 (acier inoxydable) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200246111
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • CUP_NON
    00021200246111

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 24611 TRANSPARENT 9471
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif acrylique à haute adhérence pour les mousses à faible énergie de surface et difficiles à lier aux surfaces
  • L’adhésif minimal permet des applications de ligne de liaison à profil bas
  • Résistance à court terme à haute température jusqu’à 250°F (121°C)
  • Doublure en kraft dentifié (DK) no 60 pour faciliter les opérations de découpe
  • Offre une adhérence initiale très élevée pour une grande variété de collage de surface