Motion
7100228937 3MVITRIFIED MEULE 91VB  T1N-500X38X203.2  V60  X8 81A240K5

3M
7100228937 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 91VB T1N-500X38X203.2 V60 X8 81A240K5

3M™Vitrified Meule 91VB T1N-500x38x203.2 V60 X8 81A240 K5V901W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI03163571
N° MFR7100228937 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 91VB T1N-500X38X203.2 V60 X8 81A240K5
Prix1,282.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100228937 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 91VB T1N-500X38X203.2 V60 X8 81A240K5

3M™Vitrified Meule 91VB T1N-500x38x203.2 V60 X8 81A240 K5V901W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI03163571
N° MFR7100228937 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 91VB T1N-500X38X203.2 V60 X8 81A240K5
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
Prix1,282.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    15.5 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Application
    Poitrine d’aéronef
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336174859
  • CUP_NON
    09003336174859

Aperçu

Description du fabricant
7100228937 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.