Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 38442 SCOTCH ATG 924 TRANSPARENT 0.25 POX60YD  2.0 MIL

3M
38442 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.25"X60YD 2.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 924, transparent, 1/4 po x 60 vg, 2 mil, 12 rouleaux par intérieur, 6 intérieurs par caisse
N° D’ARTICLE MI03163727
N° MFR38442 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.25"X60YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
38442 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.25"X60YD 2.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 924, transparent, 1/4 po x 60 vg, 2 mil, 12 rouleaux par intérieur, 6 intérieurs par caisse
N° D’ARTICLE MI03163727
N° MFR38442 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.25"X60YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.002 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    25 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200384424
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • CUP_NON
    00021200384424

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF SCOTCH ATG 38442
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une adhérence propre et permanente aux matériaux légers
  • Offre une adhérence rapide et une excellente résistance aux rayons UV
  • Adhère bien aux surfaces lisses et modérément texturées
  • S’adapte facilement aux courbes et aux contours
  • Ne laisse aucun dégât, aucun résidu et aucune odeur
  • Idéal pour une utilisation sur le papier non couché et couché, le papier cartonné, les plastiques flexibles, les tissus et plus encore