Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 39348  927 1/4 PO X60YD  2.0 MIL

3M
39348 ADHESIVE TRANSFER TAPE 927 1/4"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 927, transparent, 1/4 po x 60 vg, 2 mil, 144 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163775
N° MFR39348 ADHESIVE TRANSFER TAPE 927 1/4"X60YD 2.0 MIL
Prix15.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
39348 ADHESIVE TRANSFER TAPE 927 1/4"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 927, transparent, 1/4 po x 60 vg, 2 mil, 144 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163775
N° MFR39348 ADHESIVE TRANSFER TAPE 927 1/4"X60YD 2.0 MIL
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
Prix15.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.002 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    60 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200393488
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • CUP_NON
    00021200393488

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 39348 927
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellent pour la mousse, la fixation de joints et les plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène
  • Épaisseur de 2 mil conçue pour les applications plus fines comme les pellicules d’épissage, les feuilles d’aluminium, les tissus et les papiers enduits
  • La famille d’adhésifs 300 à haute adhérence offre une adhérence initiale élevée pour un collage plus rapide
  • La doublure DK no 60 ajoute de la stabilité lors des applications de laminage et de découpe
  • Le ruban de transfert renforcé de fibres offre une excellente conformabilité et une manipulation facile