Motion
40822 FIXATION SJ3571 BOUCLE S030 NOIR 4"X50YD  0.15"ENG ÉPAISSEUR

3M
40822 FASTENER SJ3571 LOOP S030 BLACK 4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Attache de boucle SJ3571, noire, 4 po x 50 vg, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163948
N° MFR40822 FASTENER SJ3571 LOOP S030 BLACK 4"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40822 FASTENER SJ3571 LOOP S030 BLACK 4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Attache de boucle SJ3571, noire, 4 po x 50 vg, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163948
N° MFR40822 FASTENER SJ3571 LOOP S030 BLACK 4"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Boucle seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070875490
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200408229
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200408229

Aperçu

Description du fabricant
40822 FIXATION SJ3571 BOUCLE S030 NOIR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des fixations à crochet 3M™ , cette fixation refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base d’acrylique haute performance offre une excellente résistance au cisaillement, aux produits chimiques et aux solvants, et adhère à une variété de substrats
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Excellente résistance à la température de 200°F (93°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure