Motion
RUBAN DE PAPIER À ENDOS PLAT IMPRIMABLE 40826 SCOTCH 256 ROUGE 2 PO X60YD

3M
40826 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 RED 2"X60YD

Scotch® Ruban de papier imprimable à endos plat 256, rouge, 2 po x 60 vg, 6.7 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163949
N° MFR40826 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 RED 2"X60YD
Prix269.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40826 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 RED 2"X60YD

Scotch® Ruban de papier imprimable à endos plat 256, rouge, 2 po x 60 vg, 6.7 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163949
N° MFR40826 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 RED 2"X60YD
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
Prix269.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Poids
    0.925 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    25 oz/po (acier)
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006256096
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200408267
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Type
    tous
  • CUP_NON
    00021200408267

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER À ENDOS PLAT IMPRIMABLE SCOTCH 40826
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Imprime avec des encres flexographiques standard et est également facile à marquer avec des stylos à bille, des stylos à pointe de feutre, des crayons et des étampes en caoutchouc
  • L’adhésif sensible à la pression en caoutchouc naturel adhère à une grande variété de surfaces en papier, en pellicule, en tissu et en laine
  • L’endos en papier épais à endos plat crée des lignes de peinture nettes lorsqu’il est utilisé à des fins de masquage
  • L’endos détachable facile assure une manipulation et une application du ruban sans tracas