Motion
RUBAN DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE 41017  8681 HS 36320 LT DOUBLURE DE FENTE SAUTÉE GRISE 8 PO

3M
41017 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36320 LT GRAY SKIP SLIT LINER 8"

Ruban de protection en polyuréthane 3M™ 8681HS, 36320, fente à sauter gris pâle, 8 po x 36 vg, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI03163954
N° MFR41017 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36320 LT GRAY SKIP SLIT LINER 8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
41017 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36320 LT GRAY SKIP SLIT LINER 8"

Ruban de protection en polyuréthane 3M™ 8681HS, 36320, fente à sauter gris pâle, 8 po x 36 vg, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI03163954
N° MFR41017 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36320 LT GRAY SKIP SLIT LINER 8"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    0.014 po
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    52 oz-po (peinture émail acrylique), 55 oz-po (ABS), 72 oz-po (aluminium nu)
  • Matériau de support
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    70006264041
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200410178
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200410178

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE 41017 8681
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.