Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 42919  9482PC  3/4 PO X180YD  2.0 MIL

3M
42919 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC 3/4"X180YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9482PC, transparent, 3/4 po x 180 vg, 2 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164048
N° MFR42919 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC 3/4"X180YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
42919 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC 3/4"X180YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9482PC, transparent, 3/4 po x 180 vg, 2 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164048
N° MFR42919 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC 3/4"X180YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    2 mil
  • Longueur
    180 verges
  • Épaisseur de la doublure
    4.2 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    30 (High Density Polyethylene) oz-in, 35 (Low Density Polyethylene) oz-in, 50 (Aluminum) oz-in, 50 (PVC) oz-in, 60 (Acrylic) oz-in, 60 (Painted Metal) oz-in, 60 (Polypropylene) oz-in, 65 (ABS) oz-in, 65 (Epoxy) oz-in, 65 (Polycarbonate) oz-in, 80 (Stainless Steel) oz-in, 90 (Glass) oz-in
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200429194
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +450 °F
  • CUP_NON
    00021200429194

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 42919 9482PC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban de 2.0 mil (0,05 mm) d’épaisseur offre une adhérence élevée aux substrats à faible énergie de surface et aux peintures enduites de poudre
  • La doublure en papier de 58 lb PCK (kraft à revêtement de polyéthylène) offre une résistance à l’humidité et minimise les plis
  • Excellente résistance aux produits chimiques et résistance au cisaillement et au pelage
  • Conçu pour une exposition à la température à court terme jusqu’à 450°F (232°C) et à long terme jusqu’à 300°F (149°C)
  • L’adhésif est renforcé de fibres pour assurer la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites et résister au suintement
  • Faible odeur pour un environnement de travail amélioré