Motion
767

3M
767

Ruban de barricade et d’avertissement - multicolore
N° D’ARTICLE MI03164082
N° MFR767
Prix20.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
767

Ruban de barricade et d’avertissement - multicolore
N° D’ARTICLE MI03164082
N° MFR767

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    5 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Type d’adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de produit
    Ruban de barricade et de signalisation
  • Normes respectées
    D-3330, D-3652, D-3759
  • Matériau du ruban
    Vinyle

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’AVERTISSEMENT DE DANGER 43186 767
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible en rayures rouges et blanches pour la sécurité et le marquage des dangers
  • Maintient une couleur vive même lorsqu’exposé à l’abrasion et aux solvants
  • L’endos conforme rend le ruban de vinyle idéal pour une utilisation sur les surfaces courbes et irrégulières
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur à plancher
  • Idéal pour marquer les applications dans les zones de circulation légère