Motion
49829

3M
49829

Ruban à conduits - 1.8800 po de largeur, 60 vg de long, 7.7 mil d’épaisseur, résistance à la traction : 49 N/100 mm, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03164526
N° MFR49829
Prix26.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49829

Ruban à conduits - 1.8800 po de largeur, 60 vg de long, 7.7 mil d’épaisseur, résistance à la traction : 49 N/100 mm, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03164526
N° MFR49829

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    3.0000 po | 76.20 mm
  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    54.80 m, 60 vg
  • Épaisseur globale
    8.1 mil | 0.21 mm
  • Largeur totale
    1.8800 po, 48 mm
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    49 N/100 mm
  • Épaisseur
    7.7 mil
  • Largeur
    1.8800 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    56 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    15 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200498299
  • Température de fonctionnement maximale
    93 °C, 200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Types de produits
    Ruban pour conduits à usages multiples
  • CUP_NON
    00021200498299

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS POLYVALENT 49829 3900
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.