Motion
53124 SUPER PAPILLONS ADHÉSIFS POST-IT 660-5SSCY  4"X6" DOUBLURE JAUNE CANARI

3M
53124 POST-IT SUPER STICKY NOTES 660-5SSCY 4"X6" CANARY YELLOW LINED

Post-it® Super Sticky Notes 660-5SSCY, 10.16 cm x 15.24 cm ( 4 po x 6 po) Jaune canari, doublé, paquet de 5 , 90 tampons
N° D’ARTICLE MI03164645
N° MFR53124 POST-IT SUPER STICKY NOTES 660-5SSCY 4"X6" CANARY YELLOW LINED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53124 POST-IT SUPER STICKY NOTES 660-5SSCY 4"X6" CANARY YELLOW LINED

Post-it® Super Sticky Notes 660-5SSCY, 10.16 cm x 15.24 cm ( 4 po x 6 po) Jaune canari, doublé, paquet de 5 , 90 tampons
N° D’ARTICLE MI03164645
N° MFR53124 POST-IT SUPER STICKY NOTES 660-5SSCY 4"X6" CANARY YELLOW LINED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    1.369 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de stock du fabricant
    70071208626
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200531248
  • Nombre de feuilles
    90
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    00021200531248

Aperçu

Description du fabricant
53124 SUPER FEUILLETS ADHÉSIFS POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.