Motion
21200616181

3M
21200616181

Tampons adhésifs Scotchpad™ couleur transparente, résistance à la traction de 70 po/lb, largeur de 4 po, longueur de 6 po
N° D’ARTICLE MI03164883
N° MFR21200616181
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21200616181

Tampons adhésifs Scotchpad™ couleur transparente, résistance à la traction de 70 po/lb, largeur de 4 po, longueur de 6 po
N° D’ARTICLE MI03164883
N° MFR21200616181
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Résistance à la traction
    70 po/lb
  • Épaisseur
    2 mil
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Résine de caoutchouc synthétique thermofusible
  • Demandes
    Emballage de réparation, emballage général et primaire
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Sans distributeur
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200616186
  • Type de produit
    Film de polypropylène
  • CUP_NON
    50021200616186

Aperçu

Description du fabricant
61618 BLOC DE RUBAN ADHÉSIF SCOTCHPAD 822 TRANSPARENT 4 PO X6 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Précoupé à 4” x 6” pour la réparation sur le terrain des colis endommagés, la protection des étiquettes d’expédition et d’autres applications d’emballage où un transport pratique et une application facile sont nécessaires
  • Rembourré pour un transport pratique et un ruban adhésif « sans distributeur » - aucun outil de coupe requis
  • Comprend une languette en papier amovible pour une manipulation facile
  • L’endos transparent en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique solide adhère aux sacs, aux boîtes, aux pellicules de plastique, aux métaux et au verre
  • Résistant aux intempéries et longue durée pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur