Motion
63358 FIXATION SJ3418FR BOUCLE IGNIFUGE NOIR 2"X50YD  0.15"ENG ÉPAISSEUR

3M
63358 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Attache à boucle ignifuge SJ3418FR, noire, 2 po x 50 vg, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164965
N° MFR63358 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
63358 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Attache à boucle ignifuge SJ3418FR, noire, 2 po x 50 vg, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164965
N° MFR63358 FASTENER SJ3418FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Boucle seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070105450
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200633584
  • Matériel
    Nylon
  • Température de fonctionnement maximale
    +220 °F
  • CUP_NON
    00021200633584

Aperçu

Description du fabricant
63358 FIXATION SJ3418FR BOUCLE RÉSISTANCE AUX FLAMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cette attache à boucle refermable ignifuge offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures pour une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • Aucun adhésif ou revêtement ne permet de le fixer par couture ou avec des adhésifs thermofusibles ou liquides
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 200°F (93°C)
  • Convient mieux aux applications où une résistance aux flammes est requise