Motion
APPAREIL RESPIRATOIRE DE PRÉPARATION DE PEINTURE PERFORMANT 7100159426 3M  N95 PARTICULES, 8110SP2-DC

3M
7100159426 3M PERFORMANCE PAINT PREP RESPIRATOR N95 PARTICULATE, 8110SP2-DC

3M™ Performance Paint Prep Respirator N95 Particulate, 8110SP2-DC, Size Small, 2 eaches/pack, 12 packs/case
N° D’ARTICLE MI03165382
N° MFR7100159426 3M PERFORMANCE PAINT PREP RESPIRATOR N95 PARTICULATE, 8110SP2-DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100159426 3M PERFORMANCE PAINT PREP RESPIRATOR N95 PARTICULATE, 8110SP2-DC

3M™ Performance Paint Prep Respirator N95 Particulate, 8110SP2-DC, Size Small, 2 eaches/pack, 12 packs/case
N° D’ARTICLE MI03165382
N° MFR7100159426 3M PERFORMANCE PAINT PREP RESPIRATOR N95 PARTICULATE, 8110SP2-DC
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051111541555
  • CUP_NON
    00051111541555

Aperçu

Description du fabricant
PRÉPARATION DE PEINTURE DE PERFORMANCE 7100159426 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • APPROUVÉ PAR LE NIOSH N95 pour une efficacité de filtration d’au moins 95  % contre certaines particules et certains aérosols sans huile
  • MÉDIA DE FILTRE AVANCÉ pour faciliter la respiration
  • LA MOUSSE DE NEZ COUSSINAGE repose sur l’arête du nez pour plus de confort
  • NOSECLIP RÉGLABLE permet d’assurer une étanchéité personnalisée et sûre
  • BANDES DE TÊTE MONTABLES
  • CONCEPTION LÉGÈRE pour plus de confort
  • PETIT FORMAT Semblable au respirateur 8210 N95 , mais dimensionné pour les personnes ayant un visage plus petit
  • CONCEPTION PRATIQUE ET JETABLE
  • RECOMMANDÉ : À utiliser lors du ponçage, du sciage, du meulage, de la tonte de la pelouse, du balayage, du ponçage des cloisons sèches, du meulage, du travail du bois et du travail avec des particules isolantes en fibre de verre
  • AIDE ÉGALEMENT À PROTÉGER CONTRE : certaines particules comme la moisissure, les pesticides granulaires, les allergènes et la poussière
  • NON APPROUVÉ POUR UNE UTILISATION PAR LES ENFANTS
  • Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
  • Disponible en plusieurs quantités de colis
  • Contenu de l’emballage : 2
  • À faire soi-même/à utiliser à la maison : À utiliser UNIQUEMENT dans des environnements NON DANGEREUX. Utilisation professionnelle/dangereuse : Utilisation dans le cadre d’un programme de protection respiratoire réglementé par le gouvernement (p. ex., OSHA). AVERTISSEMENT : Des restrictions s’appliquent; une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort. Voir l’emballage et l’encart du produit ou appeler le 3M aux États-Unis au 1-800-243-4630. Au Canada, composez le 1-800-267-4414.