Motion
72173 RUBAN DE LIGNE FINE HAUTE TEMPÉRATURE SCOTCH 4737S BLEU 1 PO X36YD  5.1 MIL

3M
72173 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737S BLUE 1"X36YD 5.1 MIL

Scotch® Ruban Fine Line haute température 4737S, bleu, 1 po x 36 vg, 5.4 mil, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165402
N° MFR72173 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737S BLUE 1"X36YD 5.1 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72173 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737S BLUE 1"X36YD 5.1 MIL

Scotch® Ruban Fine Line haute température 4737S, bleu, 1 po x 36 vg, 5.4 mil, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165402
N° MFR72173 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737S BLUE 1"X36YD 5.1 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    5.4 mil
  • Poids
    0.362 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    10-1/2 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70006173242
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200721731
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200721731

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À LIGNE FINE HAUTE TEMPÉRATURE SCOTCH 72173
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban mince offre une excellente séparation de la ligne de couleur dans les processus de peinture à haute température
  • Offre une excellente conformabilité pour les courbes avec la capacité de créer des lignes droites
  • Résiste au levage autour des courbes ou dans les zones dépressives
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 300ºF/149ºC pendant 30 minutes
  • Offert en bleu opaque (4737S), bleu translucide (4737T) et avec doublure (4737TL, 4737SL)