Motion
72288 RUBAN DE LIGNE FINE HAUTE TEMPÉRATURE SCOTCH 4735 ORANGE 3/4 PO X36YD  5.1 MIL

3M
72288 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4735 ORANGE 3/4"X36YD 5.1 MIL

Scotch® Ruban pour lignes fines haute température 4735, orange, 3/4 po x 36 vg, 5.4 mil, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165413
N° MFR72288 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4735 ORANGE 3/4"X36YD 5.1 MIL
Prix100.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72288 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4735 ORANGE 3/4"X36YD 5.1 MIL

Scotch® Ruban pour lignes fines haute température 4735, orange, 3/4 po x 36 vg, 5.4 mil, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165413
N° MFR72288 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4735 ORANGE 3/4"X36YD 5.1 MIL
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
Prix100.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    5.4 mil
  • Poids
    0.269 lb
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    9.5 oz-po (acier)
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de stock du fabricant
    70006180379
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200722882
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200722882

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À LIGNE FINE HAUTE TEMPÉRATURE SCOTCH 72288
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban mince offre une excellente séparation de la ligne de couleur dans les processus de peinture à haute température
  • Offre une excellente conformabilité aux formes complexes, ainsi qu’aux substrats courbés et profilés
  • Résiste au levage autour des coins ou dans les zones dépressives
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 300ºF/149ºC pendant 30 minutes
  • Disponible en orange