Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72319 TRANSPARENT 351  72MM X 50M

3M
72319 SCOTCH BOX SEALING TAPE 351 CLEAR 72MM X 50M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 351, transparent, 72 mm x 50 m, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI03165421
N° MFR72319 SCOTCH BOX SEALING TAPE 351 CLEAR 72MM X 50M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72319 SCOTCH BOX SEALING TAPE 351 CLEAR 72MM X 50M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 351, transparent, 72 mm x 50 m, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI03165421
N° MFR72319 SCOTCH BOX SEALING TAPE 351 CLEAR 72MM X 50M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.68 verges
  • Résistance à la traction
    69 po/lb
  • Épaisseur
    3.43 mil
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006182078
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200723193
  • CUP_NON
    00021200723193

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72319 351
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance idéale pour les colis lourds et les emballages et les expéditions outre-mer/d’exportation
  • Construit pour résister à la rupture de la ligne de pointage et au fendillement de la couture centrale
  • Le ruban haute performance résiste aux entailles, aux abrasions, à l’humidité et aux éraflures
  • Adhère instantanément et résiste aux déchirures pour une sécurité accrue
  • Le déroulement facile rend le ruban pratique à utiliser