Motion
RUBAN 84151 VHB 4910 TRANSPARENT 1/2"X36YD  40.0 MIL

3M
84151 VHB TAPE 4910 CLEAR 1/2"X36YD 40.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4910, transparent, 1/2 po x 36 vg, 40 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165764
N° MFR84151 VHB TAPE 4910 CLEAR 1/2"X36YD 40.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84151 VHB TAPE 4910 CLEAR 1/2"X36YD 40.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4910, transparent, 1/2 po x 36 vg, 40 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165764
N° MFR84151 VHB TAPE 4910 CLEAR 1/2"X36YD 40.0 MIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    40 mm
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Résistance à la traction
    100 po
  • Épaisseur
    0.04 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    15 po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200841514
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200841514

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 84151 TRANSPARENT 4910
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides pour les applications transparentes
  • L’adhésif à usage général transparent de 0.040 po (1.0 mm) et le noyau en mousse acrylique ferme offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents