Motion
86238 FIXATION SJ3523 BOUCLE PLAST RESIS S030 NOIR 1"X50YD  3.1 MM D'ÉPAISSEUR

3M
86238 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S030 BLACK 1"X50YD 3.1 MM ENG THICK

3M™ Attache à boucle résistante au plastifiant SJ3523, noire, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165827
N° MFR86238 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S030 BLACK 1"X50YD 3.1 MM ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86238 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S030 BLACK 1"X50YD 3.1 MM ENG THICK

3M™ Attache à boucle résistante au plastifiant SJ3523, noire, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165827
N° MFR86238 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S030 BLACK 1"X50YD 3.1 MM ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Boucle seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070427938
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200862380
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • CUP_NON
    00021200862380

Aperçu

Description du fabricant
86238 FIXATION SJ3523 RÉSIST EN PLÂTRE DE BOUCLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des fixations à crochet 3M™ , cette fixation refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base d’acrylique résistant aux plastifiants offre une excellente résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, en particulier les vinyles flexibles
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon