Motion
87180 ADHÉSIF ÉPOXY SCOTCH-WELD 2216NS PARTIE HAVANE A 5 GAL

3M
87180 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216NS TAN PART A 5 GAL

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™ - Emballage de 5 gal, temps de durcissement de 7 à +72°F jours, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03165975
N° MFR87180 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216NS TAN PART A 5 GAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87180 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216NS TAN PART A 5 GAL

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™ - Emballage de 5 gal, temps de durcissement de 7 à +72°F jours, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03165975
N° MFR87180 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216NS TAN PART A 5 GAL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    2500 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Temps de durcissement
    7 à +72°F jours
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200871801
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    00021200871801

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 87180
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les propriétés sans affaissement offrent un meilleur contrôle de la ligne de liaison que les autres époxydes sans affaissement
  • La liaison très flexible résiste aux chocs extrêmes, aux vibrations et à la flexion, ce qui la rend idéale pour le coulage et les applications dans les industries du transport
  • Maintient un lien solide sous expansion, contraction et mouvement limité tout en conservant une bonne résistance après le vieillissement environnemental
  • Excellent pour les applications de liaison cryogénique ou les substrats collants qui seront exposés à un froid extrême
  • La viscosité moyenne aide à minimiser le fonctionnement, l’égouttement ou la migration tout en étant autonivelante
  • Un agent de liaison polyvalent adhère à une grande variété de substrats similaires et dissemblables, y compris les métaux et la maçonnerie
  • Peut être durci à la chaleur pour réduire le temps de durcissement de 7 jours à aussi peu que 30 minutes