Motion
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 95771  856 TRANSPARENT 1-1/2 POX72YD

3M
95771 POLYESTER FILM TAPE 856 TRANSPARENT 1-1/2"X72YD

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 856, transparent, 1-1/2 po x 72 vg, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166239
N° MFR95771 POLYESTER FILM TAPE 856 TRANSPARENT 1-1/2"X72YD
Prix36.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95771 POLYESTER FILM TAPE 856 TRANSPARENT 1-1/2"X72YD

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 856, transparent, 1-1/2 po x 72 vg, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166239
N° MFR95771 POLYESTER FILM TAPE 856 TRANSPARENT 1-1/2"X72YD
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
Prix36.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    25 po
  • Épaisseur
    2 mil
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    20 (acier) oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    90 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200957710
  • CUP_NON
    00021200957710

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 95771 856
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule transparent de 2 mil (0.051 mm) pour service léger utilisé pour la protection permanente des bordures et des étiquettes
  • La pellicule en polyester robuste offre une résistance à l’abrasion et aux déchirures des bords
  • L’adhésif acrylique adhère à une grande variété de substrats
  • L’endos transparent permet de voir l’information protégée par la bande