Motion
DISTRIBUTEUR DE RUBAN ADHÉSIF POUR BUREAU SCOTCH 97708  C60-ST ARGENTTECH DEUX TONS

3M
97708 SCOTCH DESKTOP TAPE DISPENSER C60-ST SILVERTECH TWO-TONE

Scotch® Distributeur de ruban pour bureau C60-ST, Silvertech deux tons
N° D’ARTICLE MI03166367
N° MFR97708 SCOTCH DESKTOP TAPE DISPENSER C60-ST SILVERTECH TWO-TONE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
97708 SCOTCH DESKTOP TAPE DISPENSER C60-ST SILVERTECH TWO-TONE

Scotch® Distributeur de ruban pour bureau C60-ST, Silvertech deux tons
N° D’ARTICLE MI03166367
N° MFR97708 SCOTCH DESKTOP TAPE DISPENSER C60-ST SILVERTECH TWO-TONE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du noyau du ruban
    1 po
  • Largeur maximale du ruban
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • À utiliser avec
    Ruban standard
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200977084
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Tirer et couper
  • CUP_NON
    00021200977084

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR DE RUBAN DE BUREAU SCOTCH 97708
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distributeur de ruban adhésif de bureau deux tons argenté/noir de luxe avec base pondérée
  • La conception à vagues élégante complète n’importe quel décor
  • Idéal pour une distribution facile d’une seule main
  • La lame de coupe de haute qualité dure des années
  • Le moyeu attaché ne sera pas perdu ou égaré
  • Base antidérapante
  • Base pondérée pour distribution d’une seule main
  • Holds 1 in. core tape, up to 3/4 in. wide and 36 yds. long
  • 2.8 po x 2.3 po x 6.3 po
  • Essayez d’autres produits de qualité de la marque Scotch s’adressant à tous vos besoins à la maison et au bureau