Motion
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE 25783 SCOTCH-BRITE 6 PO X24 PO X3 PO 7A AILETTES À NOYAU NON CHANFREINÉ

3M
25783 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X24"X3"7A FIN NON-CHAMFERED CORE

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage en acier inox, ST-WL, 7A Fine, 6 po x 24 po x 3 po, âme non chanfreinée, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166640
N° MFR25783 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X24"X3"7A FIN NON-CHAMFERED CORE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25783 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X24"X3"7A FIN NON-CHAMFERED CORE

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage en acier inox, ST-WL, 7A Fine, 6 po x 24 po x 3 po, âme non chanfreinée, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166640
N° MFR25783 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X24"X3"7A FIN NON-CHAMFERED CORE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    24 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE 25783 SCOTCH-BRITE SST 6"X24"X3"7A FIN NON-CHAMFERED CORE est une meule d’ébavurage non tissée en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 24 po, un diamètre de trou central de 3 po et une qualité fine, conçue pour la finition de grandes surfaces.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500151222
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011257839
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011257839
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 25783
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction en toile non tissée résiste au chargement et fournit continuellement un abrasif frais à la surface
  • Ébavurage et finition des alliages exigeants
  • Roue à densité plus élevée qui conserve sa conformabilité pour la finition de géométries et de contours complexes