Motion
33164 COURROIE EN TISSU TRIZACT CF 337DC  2 POX132 POA100 X POIDS

3M
33164 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 2"X132"A100 X-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 337DC, A100 poids X, 2 po x 132 po, Film-lok, sans flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166831
N° MFR33164 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 2"X132"A100 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33164 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 2"X132"A100 X-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 337DC, A100 poids X, 2 po x 132 po, Film-lok, sans flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166831
N° MFR33164 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 2"X132"A100 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    A100
  • Numéro de stock du fabricant
    61500190444
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011331645
  • CUP_NON
    00048011331645

Aperçu

Description du fabricant
33164 CEINTURE EN TISSU TRIZACT CF 337DC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les « briques » abrasives macroreplicées contiennent plusieurs couches de minéraux abrasifs, les « canaux » permettent de retirer le fauchage et de garder les surfaces de travail plus propres
  • La dégradation minérale contrôlée offre des finis plus uniformes et prévisibles pendant la durée de vie de la courroie
  • La courroie en tissu durable est souvent capable de meuler et de finir en une seule opération
  • L’aide au meulage réduit la friction et garde la pièce au frais pour les applications de meulage à sec
  • La durée de vie extra longue de la courroie réduit le coût et l’inventaire de l’abrasif