Motion
33167 COURROIE EN TISSU TRIZACT CF 337DC  3 POX132 POA300 X POIDS

3M
33167 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 3"X132"A300 X-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 337DC, A300 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, sans flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166834
N° MFR33167 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 3"X132"A300 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33167 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 3"X132"A300 X-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 337DC, A300 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, sans flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166834
N° MFR33167 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 3"X132"A300 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    A300
  • Numéro de stock du fabricant
    61500190477
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011331676
  • CUP_NON
    00048011331676

Aperçu

Description du fabricant
33167 CEINTURE EN TISSU TRIZACT CF 337DC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les « briques » abrasives macroreplicées contiennent plusieurs couches de minéraux abrasifs, les « canaux » permettent de retirer le fauchage et de garder les surfaces de travail plus propres
  • La dégradation minérale contrôlée offre des finis plus uniformes et prévisibles pendant la durée de vie de la courroie
  • La courroie en tissu durable est souvent capable de meuler et de finir en une seule opération
  • L’aide au meulage réduit la friction et garde la pièce au frais pour les applications de meulage à sec
  • La durée de vie extra longue de la courroie réduit le coût et l’inventaire de l’abrasif