Motion
33233 SCOTCH-BRITE FINITION SF ET ROUE D'ÉBARBAGE 12 PO X1 PO X5 PO 8S AILETTES

3M
33233 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Meule de finition et d’ébavurage SF, SF-WL, 8S fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166876
N° MFR33233 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33233 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Meule de finition et d’ébavurage SF, SF-WL, 8S fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166876
N° MFR33233 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    The 33233 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN is a Convolute Non-Woven Deburring Wheel made with Silicon Carbide abrasive featuring a 12 in wheel diameter, 1 in wheel thickness, 5 in center hole diameter, and Fine grade, designed for consistent finishing.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500190766
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011332338
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011332338
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
33233 FINITION SCOTCH-BRITE SF ET ÉBAVURAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à volutes est souple et conformable, réduisant ainsi les risques de gougeage ou d’éraflure de la pièce
  • Le carbure de silicium coupe tranchant et rapide, améliorant le débit et la productivité
  • La construction ouverte en nylon non tissé aide à minimiser la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Peut être utilisé avec les meuleuses de banc et de piédestal
  • Bon pour l’ébavurage, le mélange et la finition