Motion
33793 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC SL TR 2 PO X NH A CRS

3M
33793 SCOTCH-BRITE ROLOC SL SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03166967
N° MFR33793 SCOTCH-BRITE ROLOC SL SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33793 SCOTCH-BRITE ROLOC SL SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03166967
N° MFR33793 SCOTCH-BRITE ROLOC SL SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, raffinage, ébavurage
  • Méthode de fixation
    TR
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500193034
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011337937
  • Application du matériel
    Mélange, retrait de la ligne de joint, préparation du métal avant la peinture, raffinage des égratignures, ébavurage des bords
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011337937

Aperçu

Description du fabricant
33793 SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC SL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque de meulage et de mélange léger spécialement conçu peut durer jusqu’à deux fois plus longtemps que les autres disques de conditionnement de surface
  • La capacité de mélange et de finition permet d’économiser les étapes du processus et d’obtenir la finition désirée sans sacrifier le taux de coupe
  • Le disque polyvalent effectue le raffinement de la ligne de broyage, le mélange du métal et la préparation de la surface
  • Les grades moyens, grossiers, robustes et ultra-robustes conditionnent efficacement l’acier inoxydable, l’acier au carbone, l’acier doux, la fonte, les aciers d’outillage et l’aluminium
  • Système de fixation Roloc 3M™ pratique pour un changement de disque rapide et facile