Motion
7000046222

3M
7000046222

Disque en tissu Stikit . Trizact .Diamètre du disque : 5 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain A300
N° D’ARTICLE MI03166977
N° MFR7000046222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000046222

Disque en tissu Stikit . Trizact .Diamètre du disque : 5 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain A300
N° D’ARTICLE MI03166977
N° MFR7000046222
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Réparation de métal blanc automobile, mélange et finition de défauts mineurs, raffinement des rayures de la lime à la main, raffinement des rayures de l’outil rotatif
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    A300
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500193133
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011338033
  • Application du matériel
    Capots en aluminium, métal automobile, panneaux galvanisés
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011338033

Aperçu

Description du fabricant
33803 DISQUE DE TOILE STIKIT TRIZACT 337DC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.