Motion
ÉPONGE DE PONÇAGE DE SURFACE PROFILÉE 10629  916DCNA  4.5 PO X5.5 PO X 0,1875 PO SUPER FIN

3M
10629 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 916DCNA 4.5"X5.5"X.1875" SUPER FINE

3M™ Tampon de ponçage à usage général 916DC-NA, surface profilée, 4 1/2 po x 5 1/2 po x 3/16 po, très fin, 1/paquet de 24 unités
N° D’ARTICLE MI03167412
N° MFR10629 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 916DCNA 4.5"X5.5"X.1875" SUPER FINE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10629 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 916DCNA 4.5"X5.5"X.1875" SUPER FINE

3M™ Tampon de ponçage à usage général 916DC-NA, surface profilée, 4 1/2 po x 5 1/2 po x 3/16 po, très fin, 1/paquet de 24 unités
N° D’ARTICLE MI03167412
N° MFR10629 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 916DCNA 4.5"X5.5"X.1875" SUPER FINE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.5 po
  • Épaisseur globale
    0.1875 po
  • Largeur totale
    5.5 po

Détails

  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    7000126141
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111106297
  • CUP_NON
    00051111106297

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE DE PONÇAGE DE SURFACE DE CONTOUR 10629
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Gruau très fin
  • Entre les couches de ponçage
  • Rincer et réutiliser
  • Utiliser humide ou sec