Motion
50030 MICROFILM DE FINITION 3MIL FEUILLE 362L  8 1/2"X11"9MIC

3M
50030 MICROFINISHING FILM 3MIL SHEET 362L 8 1/2"X11"9MIC

3M™ Film de microfini 3MIL Feuille 362L, 8 1/2 po x 11 po 9 microns, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167506
N° MFR50030 MICROFINISHING FILM 3MIL SHEET 362L 8 1/2"X11"9MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
50030 MICROFINISHING FILM 3MIL SHEET 362L 8 1/2"X11"9MIC

3M™ Film de microfini 3MIL Feuille 362L, 8 1/2 po x 11 po 9 microns, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167506
N° MFR50030 MICROFINISHING FILM 3MIL SHEET 362L 8 1/2"X11"9MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    3 mil
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    8-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Numéro de grain
    9
  • Numéro de stock du fabricant
    60070009083
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111500309
  • Nombre de feuilles
    200
  • CUP_NON
    00051111500309

Aperçu

Description du fabricant
50030 PELLICULE DE MICROFINIS 3MIL FEUILLES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en pellicule de polyester haute résistance renforce la durabilité de l’abrasif
  • Minéral d’oxyde d’aluminium
  • La feuille peut être coupée et façonnée pour les tampons à main ou les tampons de rechange
  • Disponible dans une gamme de grades
  • Code couleur par grade pour réduire le risque d’erreur pendant les séquences à plusieurs étapes
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good