Motion
TAMPON DE POLISSAGE NATUREL 50193 FINESSE-IT 5730 3 PO

3M
50193 FINESSE-IT NATURAL BUFFING PAD 5730 3"

3M™ Tampon de polissage en tricot Finesse-it 5730, 3 po, 10 par intérieur 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167528
N° MFR50193 FINESSE-IT NATURAL BUFFING PAD 5730 3"
Prix22.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
50193 FINESSE-IT NATURAL BUFFING PAD 5730 3"

3M™ Tampon de polissage en tricot Finesse-it 5730, 3 po, 10 par intérieur 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167528
N° MFR50193 FINESSE-IT NATURAL BUFFING PAD 5730 3"
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
Prix22.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Hauteur du pieu
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    JC320001046
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111501931
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Matériau du tampon
    Laine
  • CUP_NON
    00051111501931

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE POLISSAGE NATUREL 50193 FINESSE-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une surface douce et lisse pour l'application des produits de finition 3M™ Finesse-it.
  • Les fibres de laine distribuent le matériau uniformément et uniformément
  • La poils en laine épouse les contours pour une finition uniforme
  • Le système d’attache Hookit ​3M™ s’attache solidement au tampon et permet un changement rapide du disque/tampon
  • Les tampons se combinent avec des tampons, des outils orbitals aléatoires et des polisseuses à vitesse variable pour produire la finition finale désirée