Motion
DISQUE EN TISSU PSA 51789 DIAMANT POLISSAGE 656WY  6 PO X NH 8000 MAILLES

3M
51789 DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY 6"XNH 8000 MESH

Disque en tissu 3M™ Diamond Polishing PSA 656WY, 8000 maille, 6 po x NH, matrice 600Z, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167853
N° MFR51789 DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY 6"XNH 8000 MESH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51789 DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY 6"XNH 8000 MESH

Disque en tissu 3M™ Diamond Polishing PSA 656WY, 8000 maille, 6 po x NH, matrice 600Z, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167853
N° MFR51789 DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY 6"XNH 8000 MESH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    8000 Maille
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro de stock du fabricant
    60020001339
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111517895
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111517895

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU PSA À POLIR DIAMANT 51789
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Minéral diamanté de calibre micron pour une utilisation sur les matériaux difficiles à meuler
  • L’endos en tissu flexible de poids J est étanche pour une utilisation avec des liquides de refroidissement
  • L’endos adhésif sensible à la pression facilite la fixation de l’outilc
  • Disponible en mailles de grades 1800, 3000, 8000 et 50,000 (9µ, 6µ, 3µ et 0.5µ)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good