Motion
54516 MICRO-FINI FILM PSA TYPE D DISQUE 268L  4-3/4"XNH 80MIC

3M
54516 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 4-3/4"XNH 80MIC

Disque de ponçage enduit - 4-3/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 80 μm
N° D’ARTICLE MI03167946
N° MFR54516 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 4-3/4"XNH 80MIC
Prix2.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54516 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 4-3/4"XNH 80MIC

Disque de ponçage enduit - 4-3/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 80 μm
N° D’ARTICLE MI03167946
N° MFR54516 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 4-3/4"XNH 80MIC
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
Prix2.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Numéro de grain
    80 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002550
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111545164
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111545164

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 54516 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good