Motion
54545 FILM DE MICROFINITION TYPE D/F HOOKIT DISQUE 268L  5" X NH 8 TROUS 60 MICRO

3M
54545 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 5"XNH 8 HOLES 60 MIC

Disque – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03167970
N° MFR54545 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 5"XNH 8 HOLES 60 MIC
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54545 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 5"XNH 8 HOLES 60 MIC

Disque – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03167970
N° MFR54545 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 5"XNH 8 HOLES 60 MIC
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
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002840
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111545454
  • CUP_NON
    00051111545454

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINITION 54545 HOOKIT DE TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium coté micron offre des finitions de précision à tolérance étroite
  • Endos en pellicule de polyester résistant à l’eau pour les applications humides ou sèches
  • Endos autoagrippant pour une fixation et une réutilisation faciles de l’outil
  • Code couleur pour faciliter la sélection et réduire le risque d’erreur
  • Endos en pellicule de polyester haute résistance lié à la résine pour plus de durabilité