Motion
54556 FILM DE MICROFINITION TYPE D/F HOOKIT DISQUE 268L  6" X NH 6 TROUS 40 MICRO

3M
54556 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 6 HOLES 40 MIC

Hookit™ Coated Sanding Disc - 6 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Film Backing Material, 40 µm Grit, Blue Color
N° D’ARTICLE MI03167982
N° MFR54556 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 6 HOLES 40 MIC
Prix3.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54556 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 6 HOLES 40 MIC

Hookit™ Coated Sanding Disc - 6 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Film Backing Material, 40 µm Grit, Blue Color
N° D’ARTICLE MI03167982
N° MFR54556 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 6 HOLES 40 MIC
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
Prix3.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    40 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002956
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111545560
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    6
  • CUP_NON
    00051111545560

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINITION 54556 HOOKIT DE TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium coté micron offre des finitions de précision à tolérance étroite
  • Endos en pellicule de polyester résistant à l’eau pour les applications humides ou sèches
  • Endos autoagrippant pour une fixation et une réutilisation faciles de l’outil
  • Code couleur pour faciliter la sélection et réduire le risque d’erreur
  • Endos en pellicule de polyester haute résistance lié à la résine pour plus de durabilité