Motion
54558 FILM DE MICROFINITION TYPE D/F HOOKIT DISQUE 268L  6" X NH 8 TROUS 60 MICRO

3M
54558 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 60 MIC

Disque de ponçage enduit Hookit. - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 60 μm, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03167984
N° MFR54558 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 60 MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54558 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 60 MIC

Disque de ponçage enduit Hookit. - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 60 μm, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03167984
N° MFR54558 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 60 MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    60 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002972
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111545584
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    8
  • CUP_NON
    00051111545584

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINITION 54558 HOOKIT DE TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium coté micron offre des finitions de précision à tolérance étroite
  • Endos en pellicule de polyester résistant à l’eau pour les applications humides ou sèches
  • Endos autoagrippant pour une fixation et une réutilisation faciles de l’outil
  • Code couleur pour faciliter la sélection et réduire le risque d’erreur
  • Endos en pellicule de polyester haute résistance lié à la résine pour plus de durabilité